- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 床 ワックス 天然のおすすめ人気ランキング
床 ワックス 天然のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新166件の「床 ワックス 天然」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無垢材 ワックス」、「木製家具クリーナー」、「畳 除菌」などの商品も取り扱っております。
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性収納サイズ400g
1個
¥1,750税込¥1,925
当日出荷
しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。
蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。
水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。
乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。
安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。主な用途木香りほのかなラベンダーの香り危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
アールジェイ森の精ナチュラルワックス
天然ロウの木材用ワックス。
森の精ナチュラルワックスは天然成分100%の木材用のメンテナンスワックスです。
3種類の天然ロウ成分の働きで、水や汚れに対して優れた木材保護効果を発揮します。
ツヤを抑え素材の持つ自然な風合いに仕上がりますので木の好きな方におすすめしたい商品です。
天然ロウ成分100%
乾燥が早く作業性抜群
木の高級感をさらに高める抑えたツヤ
木の呼吸を妨げない通気性
用途木製品全般の汚れ止め・保護・仕上げ用:建具、家具、カウンター、柱、羽目板、床材・無垢フローリング等成分蜜ロウ、ライスワックス、木ロウ、ラノリン、荏油使用方法(1)布かスポンジに森の精を適量とり、木部にすり込むようになるべく薄くのばしてください。(2)2~3時間後、乾拭きをしてください。(3)そのまま数時間、乾燥させてください。(4)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。使用の目安1m2あたり約20g主な用途木床危険物の類別非危険物
1缶(500g)
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
アイメディア洗浄とワックス効果のクリーナー
成分アルカリ電解水、ホホバオイル、蜜蝋適合自然塗料、合成樹脂塗料仕上げのフローリング・家具、ビニールクロス等液性弱アルカリ性使用の目安1平方メートルあたり2~3回噴射寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×5.2×18.8適さない素材・用途無塗装の木部・皮や紙、土壁等の水拭きができない物・ガラス・鏡面使用頻度月1~2回商品タイプ本体
1個(300mL)
¥899税込¥989
当日出荷
尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。
のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。
お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。
はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。
浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品危険物の類別非危険物
木目をいかす半透明の着色仕上げです。
日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性
内装用の半透明3分つや有り仕上げ
耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。
ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約10mL販売区分業務用
1本(4L)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない環境にやさしい防汚保護剤です。
天然成分と浸透性のシリコーンで木材の自然な持ち味、香りを保ち、防汚・防カビ効果があります。木の自然な風合を美しく保つ保護剤です。
塗布が簡単で、施工性に優れた水性タイプです。
用途木部の日焼け及び干割れ防止(芯持ち材の干割れは防止できません。)
和風建築(数奇屋造り、入母屋造り等)、神社仏閣、ログハウス、腰板、壁板、床材、柱、長押、鴨居、欄間、建具、玄関廻り、門扉、破風板、化粧垂木、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋標準使用量15~20m2/L(2回塗り)
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
1個(10g)
¥400税込¥440
当日出荷
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。
半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。
無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。
家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。主な用途屋内木製品使用場所屋内用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性つや出し塗り面積(1回塗り)(m2)約4危険物の性状非水溶性
木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。
伸びやすく、使いやすい。
用途木製家具、木製品等の艶出し、保護に。成分植物油脂、ロウ、レモンオイル主な用途木製品使用場所屋内外兼用特性艶出しタイプ油性塗布面積(m2/缶)30以上危険物の類別非危険物
1缶(280g)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
家具の保護・ツヤ出しワックスです。
大切な家具にツヤを与えます。
手アカ・汚れを落とします。
キズ・シミから守り、長持ちさせます。
成分シリコーン、油脂、有機溶剤、水液性乳化性使用の目安1m2当たり5mL(約3秒噴射)使用場所室内(家具)
1本(330mL)
¥599税込¥659
当日出荷
「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用)
屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。
木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。
靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。
木の呼吸を妨げません。
広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。
乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。
塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く)主な用途木部乾燥時間(時間)約24(20℃)使用場所屋内用塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
畳汚れの除去、防菌、防カビの処理に最適。汚れを浮かせて落とす畳専用洗剤です。
1個(500mL)
¥999税込¥1,099
当日出荷
フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に!
ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。
マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。
素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。
さわやかシトラスの香り。
誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!
使用場所フローリング液性中性シリーズマジックリン
アールジェイいろは蜜蝋ワックス
蜜蝋を主成分として桐油や亜麻仁油という天然の植物油をブレンドした無垢の艶出しワックスです。
白木や木製品の自然の色を活かし手触りもなめらかに仕上がります。
木肌に潤いを与える天然蜜蝋の美しく自然な艶。
木の温もりが伝わるやさしい手ざわり。
白木の手あか止めとして。
塗りやすくムラにならずすぐ乾く。
ヒノキ材など白木の色が変わりにくい。
用途柱・鴨居・長押・天井板・建具・家具・木工製品等、木製品全般の汚れ止め、保護、艶出し(屋内用)成分蜜蝋(ミツロウ)、亜麻仁油、桐油、ロジン、イソパラフィン、無鉛乾燥剤使用方法(1)塗る面のホコリや汚れを取る。(2)乾いた布かスポンジにワックスを少量取り、木部にすり込むようになるべく薄くのばしてください。(ワックスの量が多いと乾きにくくなります)。(3)ウエス(布)でカラ拭きをして磨く使用の目安20g/m2主な用途屋内木部、天井使用場所屋内危険物の類別非危険物特性艶出し乾燥時間2~3時間
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50質量(g)約640化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
アズマ工業畳拭きウェットシート10P SQ065
さっと使えてさっと乾く。
畳拭き用シート。
用途ホコリ取り使用場所畳材質レーヨン65%・ポリエステル35% 薬液成分:エタノール・プロピレングリコール・防腐剤・忌避剤タイプウェットシートサイズ(cm)約30×20
1セット(10枚)
¥389税込¥428
当日出荷




![無臭蜜ロウワックス(油性) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21267365-260123-02.jpg)








![無臭蜜ロウワックス(油性) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52983342-170215-02.jpg)